Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY SENSOR SWITCH PP20 Power Pack Relay Circuit Protection 120 / 277v Black | AE8LPK 6DXG8

ACUITY SENSOR SWITCH PP20 Power Pack Rele Circuit Protection 120/277v Musta

Varastossa
Tuote: AE8LPK Malli: PP20Ristiviite: 6DXG8
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
€86.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirta- ja relepaketti
VäriMusta
Installation TypeHaaroitusrasia
Käyttölämpötila.14 astetta 160 astetta F
JänniteTulo 120/240/277 VAC, lähtö 15--24 VDC @ 70--110 mA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8504314035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Toimitettu virta muille komponenteille. Kytkee myös yhden valaistuskuorman 20A asti.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH PP20 Power Pack Rele Circuit Protection 120/277v Musta
€86.81 / yksikkö