LABCONCO 710612250 Freeze Dryer, Console Freeze Dryer, 6 L Holding Capacity, -84 Deg C | CR8LBV 404Y74

LABCONCO 710612250 pakastekuivain, konsolipakastuskuivain, 6 litran säilytystilavuus, -84 °C

Varastossa
Tuote: CR8LBV Malli: 710612250Ristiviite: 404Y74

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€43,764.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakastekuivain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LABCONCO 700202000 Pakastuskuivain, Pöytäkuivain, 2.5 L Tilavuus, -50 Deg C, 115 V Volt | CR8KMC 404W99 700202000Pakastekuivain€18,960.28
LABCONCO 700202030 Pakastuskuivain, Pöytäkuivain, 2.5 L Tilavuus, -50 Deg C, 230 V Volt | CR8KMD 404X03 700202030Pakastekuivain€17,688.33
LABCONCO 700202040 Pakastuskuivain, Pöytäkuivain, 2.5 L Tilavuus, -50 Deg C, 230 V Volt | CR8KME 404X04 700202040Pakastekuivain€18,352.77
LABCONCO 700202070 Pakastuskuivain, Pöytäkuivain, 2.5 L Tilavuus, -50 Deg C, 230 V Volt | CR8KMF 404X06 700202070Pakastekuivain€18,352.77
LABCONCO 700202015 Pakastuskuivain, Pöytäkuivain, 2.5 L Tilavuus, -50 Deg C, 230 V Volt | CR8KMG 404X02 700202015Pakastekuivain€17,688.33
LABCONCO 700201040 Pakastuskuivain, Pöytäkuivain, 2.5 L Tilavuus, -50 Deg C, Ruostumaton teräs | CR8KMH 404W96 700201040Pakastekuivain€16,259.39
LABCONCO 700201010 Pakastuskuivain, Pöytäkuivain, 2.5 L Tilavuus, -50 Deg C, Ruostumaton teräs | CR8KMJ 404W93 700201010Pakastekuivain€15,669.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 710612250 pakastekuivain, konsolipakastuskuivain, 6 litran säilytystilavuus, -84 °C
€43,764.75 / yksikkö