LABCONCO 6963601 Kanavaton kotelo 6 jalkaa pitkä | AH8ZCU 39D597

LABCONCO 6963601 Kanavaton kotelo, 6 jalkaa korkea

Varastossa
Tuote: AH8ZCU Malli: 6963601Ristiviite: 39D597

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24,382.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavaton kotelo, pitkä
CFM580
NoudattaminenSEFA 1-2005, ASHRAE 110-95, ANSI Z9.5-2003, UL 3101-1 / 61010-1, CAN / CSA C22.2 nro 1010.1
Syvyys29 "
Suodattimen tyyppiHEPA tai hiili
Korkeus53 "
Sisäkorkeus32 "
Sisäpituus44 "
Sisäleveys35.5 "
MateriaaliJauhemaalattu alumiini
Vaadittujen suodattimien määrä8
Avauskoko28.3 "
Kokonaiskorkeus53 "
Kokonaispituus44 "
kokonaisleveys6ft.
alue52-62 dBA / 80 kuvaa minuutissa
Jännite115
Jännite (AC)115
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 213.75
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)90.17
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskokoCFMSyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLeveysKorkeusHinta
LABCONCO 6963301 Kanavaton kotelo 3 jalkaa pitkä | AH8ZCL 39D590 696330128.3 "28529 "53 "45.6 "3ft.36 "53 "€14,849.82
LABCONCO 6963302 Kanavaton kotelo 3 jalkaa pitkä / kirkas | AH8ZCM 39D591 696330228.3 "28529 "53 "45.6 "3ft.36 "53 "€15,507.95
LABCONCO 6963401 Kanavaton kotelo 4 jalkaa pitkä | AH8ZCN 39D592 696340128.3 "38029 "53 "34 "4ft.48 "53 "€16,948.31
LABCONCO 6963402 Kanavaton kotelo, 4 jalkaa korkea kirkas | AH8ZCP 39D593 696340228.3 "38029 "53 "34 "4ft.48 "53 "€17,955.56
LABCONCO 6963403 Kanavaton kotelo, 4 jalkaa korkea, syvä | AH8ZCQ 39D594 696340328.3 "38035.5 "56 "34 "4ft.48 "53 "€19,003.16
LABCONCO 6963501 Kanavaton kotelo 5 jalkaa pitkä | AH8ZCR 39D595 696350128.3 "37029 "53 "57.6 "5ft.60 "53 "€21,460.81
LABCONCO 6963503 Kanavaton kotelo 5 jalkaa pitkä syvä | AH8ZCT 39D596 696350331.3 "37035.5 "56 "44 "5ft.60 "56 "€23,510.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 6963601 Kanavaton kotelo, 6 jalkaa korkea
€24,382.63 / yksikkö