LABCONCO 6963301 Kanavaton kotelo 3 jalkaa pitkä | AH8ZCL 39D590

LABCONCO 6963301 Kanavaton kotelo, 3 jalkaa korkea

Varastossa
Tuote: AH8ZCL Malli: 6963301Ristiviite: 39D590

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,849.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavaton kotelo, pitkä
CFM285
NoudattaminenSEFA 1-2005, ASHRAE 110-95, ANSI Z9.5-2003, UL 3101-1 / 61010-1, CAN / CSA C22.2 nro 1010.1
Syvyys29 "
Suodattimen tyyppiHEPA tai hiili
Korkeus53 "
Sisäkorkeus32 "
Sisäpituus45.6 "
Sisäleveys29 "
MateriaaliJauhemaalattu alumiini
Vaadittujen suodattimien määrä4
Avauskoko28.3 "
Kokonaiskorkeus53 "
Kokonaispituus45.6 "
kokonaisleveys3ft.
alue52-62 dBA / 80 kuvaa minuutissa
Jännite115
Jännite (AC)115
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.75
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)115.82
Laivan leveys (cm)73.66
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskokoCFMSyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLeveysKorkeusHinta
LABCONCO 6963302 Kanavaton kotelo 3 jalkaa pitkä / kirkas | AH8ZCM 39D591 696330228.3 "28529 "53 "45.6 "3ft.36 "53 "€15,507.95
LABCONCO 6963401 Kanavaton kotelo 4 jalkaa pitkä | AH8ZCN 39D592 696340128.3 "38029 "53 "34 "4ft.48 "53 "€16,948.31
LABCONCO 6963402 Kanavaton kotelo, 4 jalkaa korkea kirkas | AH8ZCP 39D593 696340228.3 "38029 "53 "34 "4ft.48 "53 "€17,955.56
LABCONCO 6963403 Kanavaton kotelo, 4 jalkaa korkea, syvä | AH8ZCQ 39D594 696340328.3 "38035.5 "56 "34 "4ft.48 "53 "€19,003.16
LABCONCO 6963501 Kanavaton kotelo 5 jalkaa pitkä | AH8ZCR 39D595 696350128.3 "37029 "53 "57.6 "5ft.60 "53 "€21,460.81
LABCONCO 6963503 Kanavaton kotelo 5 jalkaa pitkä syvä | AH8ZCT 39D596 696350331.3 "37035.5 "56 "44 "5ft.60 "56 "€23,510.80
LABCONCO 6963601 Kanavaton kotelo 6 jalkaa pitkä | AH8ZCU 39D597 696360128.3 "58029 "53 "44 "6ft.72 "53 "€24,382.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 6963301 Kanavaton kotelo, 3 jalkaa korkea
€14,849.82 / yksikkö