Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABCONCO 5225106 Suodatin 11 tuuman leveys 7 tuuman syvyys 8-1 / 2 tuuman korkeus | AG9CCP 12U122

LABCONCO 5225106 Suodatin 11 tuumaa leveys 7 tuumaa syvyys 8-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG9CCP Malli: 5225106Ristiviite: 12U122

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,221.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistussuodatin
Todellinen syvyys7"
Todellinen korkeus8.5 "
Todellinen leveys11 "
Suodattimen tehokkuus99.99% tehokas 0.12 mikronin hiukkasilla
Nimellissyvyys7"
Nimelliskorkeus8.5 "
Nimellisleveys11 "
TyyppiULPA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTodellinen syvyysTodellinen korkeusTodellinen leveysSuodattimen tehokkuusNimellissyvyysNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
LABCONCO 5225105 Suodatin 11 tuuman leveys 8-1 / 2 tuuman korkeus 7 tuuman syvyys | AG9CCN 12U121 5225105HEPA7"8.5 "11 "99.99% tehokas 0.3 mikronin hiukkasilla7"8.5 "11 "€525.72
LABCONCO 5441500 Suodatin 15 tuumaa Syvyys 12 tuumaa Korkeus 15 tuumaa Leveys | AJ2JLJ 6MGP8 5441500rouhinta15 "12 "--15 "12 "15 "€213.39
LABCONCO 5441600 Suodatin 15 tuuman leveys 15 tuuman syvyys 12 tuuman korkeus | AJ2JLK 6MGP9 5441600P10015 "12 "--15 "12 "15 "€428.33
LABCONCO 3923401 Suodatin 18 tuuman leveys 18 tuuman syvyys 2-1 / 9 tuuman korkeus | AJ2KHU 8DLP1 3923401formaldehydi----18 "2.125 "18 "€1,072.90
LABCONCO 6961300 Suodatin 30 tuuman leveys 12 tuuman korkeus 9 tuuman syvyys | AJ2KJB 8DTP6 6961300Orgaaninen hiili9"12 "26 "-9"12 "30 "€934.15
LABCONCO 6961302 Suodatin 30 tuumaa Leveys 9 in Syvyys 12 tuumaa Korkeus | AJ2KJF 8DY33 6961302Ammoniakki9"12 "26 "-9"12 "30 "€944.59
LABCONCO 6961301 Suodatin 9 tuuman syvyys 12 tuuman korkeus 30 tuuman leveys | AJ2KME 8UVU9 6961301formaldehydi9"12 "26 "-9"12 "30 "€988.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 5225106 Suodatin 11 tuumaa leveys 7 tuumaa syvyys 8-1/2 tuumaa korkeus
€1,221.82 / yksikkö