LABCONCO 3950530 Suodatettu kotelo 115 V terästä | AF8GHY 26KJ42

LABCONCO 3950530 Suodatettu kotelo 115 V terästä

Varastossa
Tuote: AF8GHY Malli: 3950530Ristiviite: 26KJ42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26,065.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatettu kotelo
NoudattaminenUL / CSA
Syvyys60 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus46 19 / 64 "
Sisäkorkeus32 "
Sisäpituus30 "
Sisäleveys57 39 / 64 "
MateriaaliTeräs
Vaadittujen suodattimien määrä2
Avauskoko12 "
Kokonaiskorkeus46 19 / 64 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys35.5 "
Jännite115
Jännite (AC)115
Leveys35.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 240.75
Laivan korkeus (cm)117.6
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi8421398015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusCFMSyvyysKokonaispituuskokonaisleveysalueLeveysKorkeusHinta
LABCONCO 3950200 suodatettu kotelo 115V teräs | AF8GCK 26KJ30 395020037 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€9,688.59
LABCONCO 3950201 Suodatettu kotelo 115V teräs AF8GCL 26KJ31 395020137 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€10,982.80
LABCONCO 3950202 Suodatettu kotelo 115V teräs AF8GGF 26KJ32 395020237 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€12,974.88
LABCONCO 3950300 suodatettu kotelo 115V teräs | AF8GGG 26KJ33 395030036 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€10,529.16
LABCONCO 3950301 Suodatettu kotelo 115V teräs AF8GGH 26KJ34 395030136 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€12,257.71
LABCONCO 3950302 Suodatettu kotelo 115 V terästä | AF8GGJ 26KJ35 395030236 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€14,408.66
LABCONCO 3950400 suodatettu kotelo 115 V terästä | AF8GHR 26KJ36 395040037 3 / 32 "-48 "48 "29 "-29 "37 3 / 32 "€11,572.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3950530 Suodatettu kotelo 115 V terästä
€26,065.74 / yksikkö