LABCONCO 3950400 suodatettu kotelo 115 V terästä | AF8GHR 26KJ36

LABCONCO 3950400 Suodatettu kotelo 115 V terästä

Varastossa
Tuote: AF8GHR Malli: 3950400Ristiviite: 26KJ36

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,316.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatettu kotelo
NoudattaminenUL / CSA
Syvyys48 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus37 3 / 32 "
Sisäkorkeus22 45 / 64 "
Sisäpituus23 13 / 32 "
Sisäleveys45 39 / 64 "
MateriaaliTeräs
Vaadittujen suodattimien määrä1
Avauskoko9-13 / 32 "
Kokonaiskorkeus37 3 / 32 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys29 "
Jännite115
Jännite (AC)115
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)94.23
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8421398015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusCFMSyvyysKokonaispituuskokonaisleveysalueLeveysKorkeusHinta
LABCONCO 3950200 suodatettu kotelo 115V teräs | AF8GCK 26KJ30 395020037 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€9,688.59
LABCONCO 3950201 Suodatettu kotelo 115V teräs AF8GCL 26KJ31 395020137 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€10,816.23
LABCONCO 3950202 Suodatettu kotelo 115V teräs AF8GGF 26KJ32 395020237 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€12,778.09
LABCONCO 3950300 suodatettu kotelo 115V teräs | AF8GGG 26KJ33 395030036 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€10,299.44
LABCONCO 3950301 Suodatettu kotelo 115V teräs AF8GGH 26KJ34 395030136 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€11,630.00
LABCONCO 3950302 Suodatettu kotelo 115 V terästä | AF8GGJ 26KJ35 395030236 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€14,408.66
LABCONCO 3950401 Suodatettu kotelo 115V teräs AF8GHT 26KJ37 395040137 3 / 32 "-48 "48 "29 "-29 "37 3 / 32 "€12,895.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3950400 Suodatettu kotelo 115 V terästä
€11,316.72 / yksikkö