LABCONCO 3924400 Katosarja 2 jalkaa AJ2JED 5ULG2

LABCONCO 3924400 Kuomusarja 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AJ2JED Malli: 3924400Ristiviite: 5ULG2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,237.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatosarja
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LABCONCO 3924401 Katosarja 3 jalkaa | AJ2JEE 5ULG3 392440136 "36 "€1,334.00
LABCONCO 3924402 Kuomusarja 4 jalkaa | AJ2JEF 5ULG4 392440248 "48 "€1,367.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3924400 Kuomusarja 2 jalkaa
€1,237.53 / yksikkö