LABCONCO 3885702 Korvaava ULPA-suodatin 4 jalkaa AJ2JEJ 5ULG7

LABCONCO 3885702 Vaihto ULPA-suodatin 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AJ2JEJ Malli: 3885702Ristiviite: 5ULG7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,581.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava ULPA-suodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LABCONCO 3885700 Korvaava ULPA-suodatin 2 jalkaa AJ2JEG 5ULG5 3885700€1,254.71
LABCONCO 3885701 Korvaava ULPA-suodatin 3 jalkaa AJ2JEH 5ULG6 3885701€1,589.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3885702 Vaihto ULPA-suodatin 4 jalkaa
€1,581.30 / yksikkö