LABCONCO 3885700 Korvaava ULPA-suodatin 2 jalkaa AJ2JEG 5ULG5

LABCONCO 3885700 Vaihto ULPA-suodatin 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AJ2JEG Malli: 3885700Ristiviite: 5ULG5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,266.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava ULPA-suodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LABCONCO 3885701 Korvaava ULPA-suodatin 3 jalkaa AJ2JEH 5ULG6 3885701€1,606.75
LABCONCO 3885702 Korvaava ULPA-suodatin 4 jalkaa AJ2JEJ 5ULG7 3885702€1,597.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3885700 Vaihto ULPA-suodatin 2 jalkaa
€1,266.18 / yksikkö