LABCONCO 3820000 avoimen pääsyn asema AH9UJJ 41V531

LABCONCO 3820000 Open Access Station

Tuote: AH9UJJ Malli: 3820000Ristiviite: 41V531
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€26,751.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoin pääsyasema
NoudattaminenUL
Syvyys30 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus77 "
Sisäkorkeus28 "
Sisäpituus30 "
Sisäleveys48 "
MateriaaliJauhemaalattu teräs
Vaadittujen suodattimien määrä2
Avauskoko14 "
Kokonaiskorkeus77 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys60 "
Jännite115
Jännite (DC)115
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270
Laivan korkeus (cm)217.17
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3820000 Open Access Station
€26,751.48 / yksikkö