Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IVES 8200 US32D 3.5X15 oven työntölevy 3. 5 tuuman leveys x 15 tuuman pituus | AH3JEK 32MD01

IVES 8200 US32D 3.5 x 15 oven työntölevy 3, 5 tuuman leveys x 15 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH3JEK Malli: 8200 US32D 3.5X15Ristiviite: 32MD01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven työntölevy
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Grip-tyyliSG
Pituus15 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusPintakiinnitysruuvit
Projektio0.05 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
IVES 8200 US32D 6X16 oven työntölevy 6 tuumaa leveys x 16 tuumaa pituus | AH3JEH 32MC94 8200 US32D 6X1616 "6"€52.17
IVES 8200 US32D 4X16 Oven työntölevy 4 tuuman leveys x 16 tuuman pituus | AH3JEJ 32MC99 8200 US32D 4X1616 "4"€38.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IVES 8200 US32D 3.5 x 15 oven työntölevy 3, 5 tuuman leveys x 15 tuuman pituus
€33.26 / yksikkö