LABCONCO 3746702 Työteline 48 x 29 tuumaa 1000 lb Kapasiteetti | AJ2KNB 8YEA7

LABCONCO 3746702 Työteline 48" x 29" 1000 lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ2KNB Malli: 3746702Ristiviite: 8YEA7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,973.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys29 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.0004
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)74.3
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
LABCONCO 3746712 Työteline 60" x 29" 1000 lb Kapasiteetti | AJ2KKM 8GDN6 3746712Teräs60 "€2,274.30
LABCONCO 3746704 Työteline 72" x 29" 1000 lb Kapasiteetti | AJ2KMN 8WFK1 3746704Teräs72 "€2,157.16
Tarjouspyyntö
LABCONCO 37467-03 Työteline 60" x 29" 1000 lb Kapasiteetti | AJ2KNH 8ZF98 37467-03Teräs60 "€1,989.44
LABCONCO 3746710 Työteline 24" x 29" 1000 lb Kapasiteetti | AJ2KPX 9FD68 3746710Epoksipinnoitettu teräs24 "€2,125.75
LABCONCO 3746701 Työteline 36" x 29" 1000 lb Kapasiteetti | AJ2KRC 9LDR2 3746701Teräs36 "€1,867.99
LABCONCO 3746700 Työteline 24" x 29" 1000 lb Kapasiteetti | AJ2KTG 9RGX8 3746700Epoksipinnoitettu teräs24 "€1,691.42
LABCONCO 3746711 Työteline 48" x 29" 1000 lb Kapasiteetti | AJ2KTR 9THF6 3746711Teräs48 "€2,246.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3746702 Työteline 48" x 29" 1000 lb Kapasiteetti
€1,973.21 / yksikkö