LABCONCO 3730300 Teleskooppinen jalusta 38.5 tuumaa | AJ2KKT 8MXY5

LABCONCO 3730300 Teleskooppijalusta, 38.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2KKT Malli: 3730300Ristiviite: 8MXY5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,732.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen jalusta
Syvyys29 "
MateriaaliTeräskehys)
Leveys38.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5004
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)83.82
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
LABCONCO 3730400 Teleskooppiteline 50.5 tuumaa | AJ2KLJ 8RC62 373040029 "50.5 "€1,852.87
LABCONCO 3830500 Teleskooppijalusta, 64 tuumaa | AJ2KMU 8XWH9 383050032 "64 "€1,818.81
LABCONCO 3730600 Teleskooppiteline 74.5 tuumaa | AJ2KQF 9HPT2 373060029 "74.5 "€1,903.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3730300 Teleskooppijalusta, 38.5 tuumaa
€1,732.03 / yksikkö