LABCONCO 323481011 BiosCabinet, 54.3125 tuuman leveys, 72 39/64 tuumaa korkeus, 230 V | CR8KGT 56JK04

LABCONCO 323481011 BiosCabinet, 54.3125 tuuman leveys, 72 39/64 tuuman korkeus, 230 V

Varastossa
Tuote: CR8KGT Malli: 323481011Ristiviite: 56JK04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34,240.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 243
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LABCONCO 332391011 BiosCabinet, 230V | CR8KGN 56JJ81 332391011Huppu€21,737.98
LABCONCO 322391011 BiosCabinet, 230V, Cell Logic+ | CR8KGP 56JJ79 322391011Huppu€21,354.10
LABCONCO 322391111 BiosCabinet, 230V, Cell Logic+ | CR8KGQ 56JJ80 322391111Huppu€22,474.78
LABCONCO 332391111 BiosCabinet, 230V, Cell Logic+ | CR8KGR 56JJ82 332391111Huppu€22,889.59
LABCONCO 333481111 BiosCabinet, 54.3125 tuuman leveys, 72 39/64 tuuman korkeus, 230 V, vaihtelevat nopeudet | CR8KGU 56JK07 333481111Huppu€35,920.88
LABCONCO 333481011 BiosCabinet, leveys 54.3125 tuumaa, korkeus 72 39/64 tuumaa, 230 V, vaihtelevat nopeudet, 50/60 | CR8KGV 56JK06 333481011Huppu€34,630.04
LABCONCO 343481111 BiosCabinet, leveys 54.3125 tuumaa, korkeus 72 39/64 tuumaa, 230 V, vaihtelevat nopeudet, 50/60 | CR8KGW 56JK09 343481111Huppu€38,611.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 323481011 BiosCabinet, 54.3125 tuuman leveys, 72 39/64 tuuman korkeus, 230 V
€34,240.33 / yksikkö