LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET IWT-BP4650R Lab-penkkisuojapaperi | AC6VTU 36L292

LAB SAFETY SUPPLY IWT-BP4650R laboratoriopenkin suojapaperi

Varastossa
Tuote: AC6VTU Malli: IWT-BP4650RRistiviite: 36L292

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€601.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriopenkkisuojapaperi
IkäryhmäAikuinen
VäriLäpinäkyvä
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliPäällystetty selluloosa
KokoN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.235
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3912110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET IWT-BP4657S Lab-penkkisuojapaperi | AC6VTR 36L288 IWT-BP4657S50€146.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY IWT-BP4650R laboratoriopenkin suojapaperi
€601.91 / yksikkö