Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET IWT-BP4657S Lab-penkkisuojapaperi | AC6VTR 36L288

LAB SAFETY SUPPLY IWT-BP4657S Laboratoriopenkin suojapaperi

Varastossa
Tuote: AC6VTR Malli: IWT-BP4657SRistiviite: 36L288

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriopenkkisuojapaperi
IkäryhmäAikuinen
VäriLäpinäkyvä
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliPäällystetty selluloosa
KokoN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3912110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET IWT-BP4650R Lab-penkkisuojapaperi | AC6VTU 36L292 IWT-BP4650R€601.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY IWT-BP4657S Laboratoriopenkin suojapaperi
€146.04 /pakkaus