Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABATURVALLISUUS CFP50-090 Laadukas suodatinpaperi 9 cm - 100 kpl pakkaus | AC6VTT 36L290

LAB SAFETY SUPPLY CFP50-090 Laadukas suodatinpaperi 9 cm - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6VTT Malli: CFP50-090Ristiviite: 36L290

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaadullinen suodatinpaperi
Halkaisija9cm
LuokkaCFP50
MateriaaliSelluloosa
Huokoskoko2.7 mikronia m
Temp. alueNimellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3912110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkaMateriaaliPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K922 2 kvantitatiivinen suodatinpaperi 12.5 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FMQ 12K92212.5cmCFP4Selluloosa100€19.10
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 14A840 Suodatinpaperin halkaisija 4.7 cm Huokoset 0.45um - 1000 kpl pakkaus | AA6JLB 14A8404.7cmMCEHydrofiiliset sekoitetut selluloosaesterit1000€708.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY CFP50-090 Laadukas suodatinpaperi 9 cm - 100 kpl pakkaus
€54.01 /pakkaus