Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70LF-101-01 Matalalyijinen pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AE3TJK 5FVZ7

APOLLO VALVES 70LF-101-01 Matalalyijinen pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In

Varastossa
Tuote: AE3TJK Malli: 70LF-101-01Ristiviite: 5FVZ7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliLyijytön kromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 4 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliRPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliC27450LF messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPallomateriaaliRungon materiaaliVarren materiaaliTemp. alueTyyppiYhteyden tyyppiKahva materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 70LF-100-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3 In | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-Lyijytön kromattu messinkiLyijytön pronssiC27450LF messinki-50 - 400 astetta F-FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€1,174.86
APOLLO VENTTIILIT 70LF-109-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Fnpt 2-1/2 In | AD3MBD 40D892 70LF-109-01-Lyijytön kromattu messinkiLyijytön pronssiC27450LF messinki-50 - 400 astetta F-FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€869.06
APOLLO VENTTIILIT 70LF-10A-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 4 In | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-Lyijytön kromattu messinkiLyijytön pronssiC27450LF messinki-50 - 400 astetta F-FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€1,334.60
APOLLO VENTTIILIT 70LF-102-01 Matalalyijinen pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-Lyijytön kromattu messinkiMatala lyijypronssiC27450LF messinki-20 - 450 astetta F-FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€54.67
APOLLO VENTTIILIT 70LF-103-01 Matalalyijinen pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AE3TJM 5FVZ9 70LF-103-01-Lyijytön kromattu messinkiMatala lyijypronssiC27450LF messinki-20 - 450 astetta F-FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€47.39
APOLLO VENTTIILIT 70LF-104-01 Matalalyijinen pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-Lyijytön kromattu messinkiMatala lyijypronssiC27450LF messinki-20 - 450 astetta F-FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€88.33
APOLLO VENTTIILIT 70LF-105-01 Matalalyijinen pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AE3TJR 5FWA1 70LF-105-01-Lyijytön kromattu messinkiMatala lyijypronssiC27450LF messinki-20 - 450 astetta F-FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€111.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-101-01 Matalalyijinen pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In
€51.69 / yksikkö