LABATURVALLISUUS 9LA64 Pullot Leveäsuu 2000 ml - 6 kpl pakkaus | AF4UXU

LAB SAFETY SUPPLY 9LA64 Pullot Leveäsuu 2000 ml - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4UXU Malli: 9LA64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€210.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMuovi
Koko2,000 ml / 64 oz.
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija120mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus245mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkokoR65
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4895
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 9LA64 Pullot Leveäsuu 2000 ml - 6 kpl pakkaus
€210.39 /pakkaus