Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 9DHY6 Purkki, leveä suu 250 Ml polypropyleeni - 10 kpl pakkaus | AF4NJF

LAB SAFETY SUPPLY 9DHY6 purkki leveä suu 250 ml polypropeeni - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4NJF Malli: 9DHY6
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
€57.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko250 ml / 8 oz.
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija3.625 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus2 3 / 5 "
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko92mm
ShapeSuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkemisväriHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoShapePkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 32V496 purkit, joissa korkki 125ml polypropeenia - pakkaus 12 | AC6CMM 32V496125mLValkoinen2.52 "2.874 "70mmPyöreä12€43.29
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 32V497 purkit, joissa korkki 250ml polypropeenia - pakkaus 12 | AC6CMN 32V497250mLValkoinen2.52 "4.685 "70mmPyöreä12€67.07
LAB TURVALLISUUS 32V498 Purkit korkilla 500 ml polypropeenia - 6 kpl | AC6CMP 32V498500mLValkoinen4.409 "3.346 "120mmPyöreä6€50.16
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 32V499 purkit korkilla 1000ml polypropeenia - 6 kpl pakkaus | AC6CMQ 32V4991,000mLValkoinen4.409 "5.748 "120mmPyöreä6€86.10
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 3UCP3 Laaja suun purkit 120 ml / 4 unssia - 12 kpl pakkaus | AD2UAA 3UCP3125 ml / 4 oz.Musta70mm60mm70mmPyöreä12€53.72
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 8ZEP6 Laaja-alaiset purkit polypropeenia 16oz - 10 kpl pakkaus | AF4KUJ 8ZEP6500 ml / 16 oz.Valkoinen3.625 "4 1 / 10 "92mmSuora10€81.41
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 9HZN6 Leveä suupurkki 1200 Ml Muovi Pk5 | AF4RZX 9HZN61,200 ml / 40 oz.Musta4.875 "5 1 / 5 "123mmSuora5€97.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 9DHY6 purkki leveä suu 250 ml polypropeeni - 10 kpl pakkaus
€57.58 /pakkaus