Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 32V496 purkit, joissa korkki 125ml polypropeenia - pakkaus 12 | AC6CMM

LAB SAFETY SUPPLY 32V496 purkit korkilla 125 ml polypropeenia - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6CMM Malli: 32V496

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko125mL
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija2.52 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus2.874 "
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko70mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6944
Laivan korkeus (cm)9
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)24
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkemisväriHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoMuotoPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 32V497 purkit, joissa korkki 250ml polypropeenia - pakkaus 12 | AC6CMN 32V497250mLValkoinen2.52 "4.685 "70mmPyöreä12€71.87
LAB TURVALLISUUS 32V498 Purkit korkilla 500 ml polypropeenia - 6 kpl | AC6CMP 32V498500mLValkoinen4.409 "3.346 "120mmPyöreä6€56.52
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 32V499 purkit korkilla 1000ml polypropeenia - 6 kpl pakkaus | AC6CMQ 32V4991,000mLValkoinen4.409 "5.748 "120mmPyöreä6€86.10
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 3UCP3 Laaja suun purkit 120 ml / 4 unssia - 12 kpl pakkaus | AD2UAA 3UCP3125 ml / 4 oz.Musta70mm60mm70mmPyöreä12€53.72
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 8ZEP6 Laaja-alaiset purkit polypropeenia 16oz - 10 kpl pakkaus | AF4KUJ 8ZEP6500 ml / 16 oz.Valkoinen3.625 "4 1 / 10 "92mmSuora10€81.41
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 9DHY6 Purkki, leveä suu 250 Ml polypropyleeni - 10 kpl pakkaus | AF4NJF 9DHY6250 ml / 8 oz.Valkoinen3.625 "2 3 / 5 "92mmSuora10€57.58
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 9HZN6 Leveä suupurkki 1200 Ml Muovi Pk5 | AF4RZX 9HZN61,200 ml / 40 oz.Musta4.875 "5 1 / 5 "123mmSuora5€97.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 32V496 purkit korkilla 125 ml polypropeenia - 12 kpl pakkaus
€48.77 /pakkaus