LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 6VMX6 1.5 ml Luonnonväriset mikroputket - 500 kpl pakkaus | AF2MUC

LAB SAFETY SUPPLY 6VMX6 1.5 ml Micro Tubes Natural Colors - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2MUC Malli: 6VMX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrosentrifugiputki
Koko1.5mL
VäriLuonnollinen
Valmistumisen alaosastot0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml
Pituus40.2mm
MateriaaliNeitsyt polypropeeni
Temp. alue0-121 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421916000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruiskulla lävistettävä korkki, himmeä kirjoitusalue

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 6VMX7 1.5ml Micro Luonnonväriset putket - 1000 kpl pakkaus | AF2MUD 6VMX71000€38.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 6VMX6 1.5 ml Micro Tubes Natural Colors - 500 kpl pakkaus
€20.63 /pakkaus