Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 6VMX7 1.5ml Micro Luonnonväriset putket - 1000 kpl pakkaus | AF2MUD

LAB SAFETY SUPPLY 6VMX7 1.5 ml Micro. Tubes Natural Colors - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2MUD Malli: 6VMX7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrosentrifugiputki
Koko1.5mL
VäriLuonnollinen
Valmistumisen alaosastot0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml
Pituus40.2mm
MateriaaliNeitsyt polypropeeni
Temp. alue0-121 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8421916000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruiskulla lävistettävä korkki, himmeä kirjoitusalue

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 6VMX6 1.5 ml Luonnonväriset mikroputket - 500 kpl pakkaus | AF2MUC 6VMX6500€19.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 6VMX7 1.5 ml Micro. Tubes Natural Colors - 1000 kpl pakkaus
€38.06 /pakkaus