Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 667245 25ml Pipetti-irtotavarapakkaukset - 200 kpl pakkaus | AA3HYL 11L803

LAB SAFETY SUPPLY 667245 25 ml pipettipakkaukset, bulk-pakatut tuumapussit - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AA3HYL Malli: 667245Ristiviite: 11L803

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSerologinen pipetti
Väri Väripunainen
Koko25mL
luokkaToimittaa
Valmistumisalue-6.0 - 25.0 ml
Valmistumisen alaosastot0.20
Pituus12 "
MateriaaliPolystyreeni
ToleranssiPlus tai miinus 2
TyyppiSerologinen pipetin irtotavarana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Negatiivinen valmistuminen (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Ensiluokkainen materiaalisuodatinpistoke ja steriili (gammasäteilytetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotPituusTyyppiPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 667231 1ml Pipetti, irtotavarana, pakattuna - 1000 kpl | AA3HYG 11L798 6672311mL-0.35 - 1.0 ml0.0110.5 "Serologiset pipetit irtotavarana1000€346.79
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 667232 2 ml: n pipettisäilytyspussit - 800 kpl pakkaus | AA3HYH 11L799 6672322mL-6 - 2.0 ml0.0210.5 "Serologinen pipetin irtotavarana800€338.05
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 667235 5ml Pipetti-irtotavarapakkaukset - 500 kpl pakkaus | AA3HYJ 11L801 6672355mL-1.5 - 5.0 ml0.1013.5 "Serologinen pipetin irtotavarana500€251.03
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 667240 10ml Pipetti-irtotavarapakkaukset - 500 kpl pakkaus | AA3HYK 11L802 66724010mL-3.0 - 10.0 ml0.1013.5 "Serologinen pipetin irtotavarana500€270.74
LAB SAFETY SUPPLY 667250 50ml Pipetti Bulk Pakattu tuumapussit - Pakkaus 200 | AA3HYM 11L804 66725050mL-8.0 - 50.0 ml0.5013.5 "Serologinen pipetin irtotavarana200€577.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 667245 25 ml pipettipakkaukset, bulk-pakatut tuumapussit - 200 kpl
€216.30 /pakkaus