LAB SAFETY SUPPLY 667250 50ml Pipetti Bulk Pakattu tuumapussit - Pakkaus 200 | AA3HYM 11L804

LAB SAFETY SUPPLY 667250 50 ml pipettipakkaukset, bulk-pakatut tuumapussit - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AA3HYM Malli: 667250Ristiviite: 11L804

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€577.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSerologinen pipetti
Väri VäriVioletti
Koko50mL
luokkaToimittaa
Valmistumisalue-8.0 - 50.0 ml
Valmistumisen alaosastot0.50
Pituus13.5 "
MateriaaliPolystyreeni
ToleranssiPlus tai miinus 2
TyyppiSerologinen pipetin irtotavarana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2075
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Negatiivinen valmistuminen (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Ensiluokkainen materiaalisuodatinpistoke ja steriili (gammasäteilytetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotPituusTyyppiPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 667231 1ml Pipetti, irtotavarana, pakattuna - 1000 kpl | AA3HYG 11L798 6672311mL-0.35 - 1.0 ml0.0110.5 "Serologiset pipetit irtotavarana1000€346.79
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 667232 2 ml: n pipettisäilytyspussit - 800 kpl pakkaus | AA3HYH 11L799 6672322mL-6 - 2.0 ml0.0210.5 "Serologinen pipetin irtotavarana800€338.05
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 667235 5ml Pipetti-irtotavarapakkaukset - 500 kpl pakkaus | AA3HYJ 11L801 6672355mL-1.5 - 5.0 ml0.1013.5 "Serologinen pipetin irtotavarana500€251.03
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 667240 10ml Pipetti-irtotavarapakkaukset - 500 kpl pakkaus | AA3HYK 11L802 66724010mL-3.0 - 10.0 ml0.1013.5 "Serologinen pipetin irtotavarana500€270.74
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 667245 25ml Pipetti-irtotavarapakkaukset - 200 kpl pakkaus | AA3HYL 11L803 66724525mL-6.0 - 25.0 ml0.2012 "Serologinen pipetin irtotavarana200€216.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 667250 50 ml pipettipakkaukset, bulk-pakatut tuumapussit - 200 kpl
€577.78 /pakkaus