Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYÖTURVALLISUUDEN TARVIKKEET 49H014 Jerrican 2.64 Gallon Hdpe AD6RDD

LAB SAFETY SUPPLY 49H014 Jerrican 2.64 Gallona HDpe

Varastossa
Tuote: AD6RDD Malli: 49H014

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkanisterin
autoklavoitavaEi
Reunuksen kapasiteetti3.05 gal.
Koko2.64 gal.
Sulkemiskoko53mm
VäriValkoinen
Syvyys7.437 "
Korkeus14.75 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Leveys11 3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 49H014 Jerrican 2.64 Gallona HDpe
€65.80 / yksikkö