LAB TURVALLISUUS 35Y968 Mikroskooppi | AC6QLJ

LAB SAFETY SUPPLY 35Y968 mikroskooppi

Varastossa
Tuote: AC6QLJ Malli: 35Y968

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,858.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskooppi
Pohjamitta5-1 / 2 "x 5"
Kapasiteetti Max.6 lbs.
Tarkennuskorkeus enintään1.1 "
Valaistus20 W vaihteleva kvartsihalogeeni
ValonlähdeMuuttuva kvartsihalogeeni
Suurennos10x, 20X, 40x, 100x
Optinen putkiKiikari, kaksoissäädettävä diopteri
Virtalähde90-240V
Taulukon koko5.5 "x 5"
PöytämatkaX-akseli 3 ", Y-akseli 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9325
Laivan korkeus (cm)54.86
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9011800000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeHinta
LAB SAFETY SUPPLY 35Y980 Mikroskooppi 4x 10x 100x Mag | AC6QLW 35Y980115V€1,142.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 35Y968 mikroskooppi
€1,858.99 / yksikkö