LAB SAFETY SUPPLY 35Y980 Mikroskooppi 4x 10x 100x Mag | AC6QLW

LAB SAFETY SUPPLY 35Y980 Mikroskooppi 4x 10x 100x Mag

Varastossa
Tuote: AC6QLW Malli: 35Y980

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,142.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskooppi
Pohjamitta5-1 / 2 "x 5"
Kapasiteetti Max.6 lbs.
Tarkennuskorkeus enintään0.87 "
Valaistus20W kvartsihalogeeni
ValonlähdeKvartsihalogeeni
Suurennos4X, 10X, 40X, 100X (öljy)
Optinen putkiMonokulaarinen, säädettävä diopteri
Virtalähde115V
Taulukon koko5.5 "x 5"
PöytämatkaX-akseli 3 ", Y-akseli 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9975
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi9011800000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeHinta
LAB TURVALLISUUS 35Y968 Mikroskooppi | AC6QLJ 35Y96890-240V€1,858.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 35Y980 Mikroskooppi 4x 10x 100x Mag
€1,142.52 / yksikkö