Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 29PD15 Sekoitinpinnoitettu ruostumaton teräs 5/16 tuumaa | AB8VUB

LAB SAFETY SUPPLY 29PD15 Sekoituspinnoitettu ruostumaton teräs 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8VUB Malli: 29PD15

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitin
Terä Dia.2-9 / 16 "
MateriaaliPTFE-pinnoitettu ruostumaton teräs
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus13 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Akselin pituusHinta
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 29PD14 Sekoitinpinnoitettu ruostumaton teräs 5/16 tuumaa | AB8VUA 29 PD142-11 / 16 "15.75 "€55.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 29PD15 Sekoituspinnoitettu ruostumaton teräs 5/16 tuumaa
€85.67 / yksikkö