Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5BU80 Spring Pin Slotted 1/2 X 5/64 L, 100PK | AE3BNA

APPROVED VENDOR 5BU80 Jousitappi, urallinen 1/2 X 5/64 L, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE3BNA Malli: 5BU80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.083-0.086 "
Viisteen halkaisija0.075 "
Viisteen pituus (enint.)0.032 "
Viisteen pituus (min.)0.008 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)460
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.078-0.081 "
Pituuden toleranssi+/- 0.015 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija5 / 64 "
Kokonaispituus1 / 2 "
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.018 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU80 Jousitappi, urallinen 1/2 X 5/64 L, 100 PK
€10.50 /pakkaus