Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J882 Pesupullo Alkoholi 1000 Ml - Pakkaus 4 | AB7WTZ

LAB SAFETY SUPPLY 24J882 pesupullo alkoholia 1000 ml - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7WTZ Malli: 24J882

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väriValkoinen
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko32 oz.
VäriLäpikuultava
Halkaisija93.2mm
Korkeus275mm
painamistaEtyylialkoholi
suuKapea
SameusLäpikuultava
tuuletuspurkautuneet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J880 Pesupullo Asetoni 500 Ml - 6 kpl pakkaus | AB7WTX 24J88016 oz.Läpikuultava75mm244mm6€36.41
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J883 Pesupullo Alkoholi 500 Ml - Pakkaus 6 | AB7WUA 24J88316 oz.Läpikuultava75mm244mm6€50.03
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J885 Pesupullo Metanoli 1000 Ml - Pakkaus 4 | AB7WUC 24J88532 oz.Läpikuultava93.2mm275mm4€50.47
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J886 Pesupullo Metanoli 500 Ml - Pakkaus 6 | AB7WUD 24J88616 oz.Läpikuultava75mm244mm6€45.57
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J888 Pesupullo isopropanoli 1000 Ml - 4 kpl pakkaus | AB7WUF 24J88832 oz.Läpikuultava93.2mm275mm4€51.79
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 24J889 Pesupullo isopropanoli 500 ml - 6 kpl pakkaus | AB7WUG 24J88916 oz.Läpikuultava75mm244mm6€45.07
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J893 Pesupullovesi 1000 Ml - Pakkaus 4 | AB7WUL 24J89332 oz.Läpikuultava93.2mm275mm4€53.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 24J882 pesupullo alkoholia 1000 ml - 4 kpl pakkaus
€51.79 /pakkaus