Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J880 Pesupullo Asetoni 500 Ml - 6 kpl pakkaus | AB7WTX

LAB SAFETY SUPPLY 24J880 pesupullo asetonia 500 ml - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7WTX Malli: 24J880

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väripunainen
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko16 oz.
VäriLäpikuultava
Halkaisija75mm
Korkeus244mm
painamistaAsetoni
suuKapea
SameusLäpikuultava
tuuletuspurkautuneet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J882 Pesupullo Alkoholi 1000 Ml - Pakkaus 4 | AB7WTZ 24J88232 oz.Läpikuultava93.2mm275mm4€51.79
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J883 Pesupullo Alkoholi 500 Ml - Pakkaus 6 | AB7WUA 24J88316 oz.Läpikuultava75mm244mm6€50.03
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J885 Pesupullo Metanoli 1000 Ml - Pakkaus 4 | AB7WUC 24J88532 oz.Läpikuultava93.2mm275mm4€50.47
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J886 Pesupullo Metanoli 500 Ml - Pakkaus 6 | AB7WUD 24J88616 oz.Läpikuultava75mm244mm6€45.57
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J888 Pesupullo isopropanoli 1000 Ml - 4 kpl pakkaus | AB7WUF 24J88832 oz.Läpikuultava93.2mm275mm4€51.79
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 24J889 Pesupullo isopropanoli 500 ml - 6 kpl pakkaus | AB7WUG 24J88916 oz.Läpikuultava75mm244mm6€45.07
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J893 Pesupullovesi 1000 Ml - Pakkaus 4 | AB7WUL 24J89332 oz.Läpikuultava93.2mm275mm4€53.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 24J880 pesupullo asetonia 500 ml - 6 kpl pakkaus
€36.97 /pakkaus