Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW76 Vanupuikkokudottu polypropeeni 3.5 mm: n joustokärki - 100 kpl pakkaus | AB6RWL

LAB SAFETY SUPPLY 22CW76 vanupuikko, kudottu polypropeeni, 3.5 mm:n joustava kärki - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AB6RWL Malli: 22CW76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi
VäriVihreä
MateriaaliKudottu polyesteripää / polypropeenikahva
Koko70mm
TyyliJoustava kärki
TyyppiPuhdas huone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi5601220090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW78 Tyynyn kudottu polypropeeninen joustokärki - 100 kpl: n pakkaus | AB6RWN 22CW78162mm100€34.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 22CW76 vanupuikko, kudottu polypropeeni, 3.5 mm:n joustava kärki - 100 kpl
€19.65 /pakkaus