Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW78 Tyynyn kudottu polypropeeninen joustokärki - 100 kpl: n pakkaus | AB6RWN

LAB SAFETY SUPPLY 22CW78 vanupuikko, kudottu polypropeeni joustava kärki - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AB6RWN Malli: 22CW78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi
VäriVihreä
MateriaaliKudottu polyesteripää / polypropeenikahva
Koko162mm
TyyliJoustava kärki
TyyppiPuhdas huone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5601220090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW76 Vanupuikkokudottu polypropeeni 3.5 mm: n joustokärki - 100 kpl pakkaus | AB6RWL 22CW7670mm100€19.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 22CW78 vanupuikko, kudottu polypropeeni joustava kärki - 100 kpl
€34.16 /pakkaus