Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW68 Jäykkä vanupuikkovaahtokärki - 100 kpl AB6RWC

LAB SAFETY SUPPLY 22CW68 Swab Foam jäykkä kärki – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6RWC Malli: 22CW68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi
VäriValkoinen
MateriaaliVaahtopää / polypropeenikahva
Koko75mm
TyyliJäykkä kärki, A
TyyppiPuhdas huone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoTyyliPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW70 4 mm: n jäykkä kärki - 100 kpl: n pakkaus | AB6RWE 22CW70Vihreä70mm-100€26.24
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW71 4 mm: n pyyhkäisyvaahtomuovikärki - 100 kpl AB6RWF 22CW71Vihreä70mmJoustava kärki100€14.11
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW72 3.4 mm: n jäykkä kärki - 100 kpl pakkaus AB6RWG 22CW72Vihreä70mmJäykkä kärki100€14.11
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW73 3.5 mm: n kärki - 100 kpl AB6RWH 22CW73Vihreä70mmTerävä kärki100€20.48
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW77 vanupuikkovaahtoinen joustava kärki - 100 kpl AB6RWM 22CW77Vihreä162mmJoustava kärki100€24.57
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW82 vanupuikkokärkinen kärki - 100 kpl pakkaus | AB6RWT 22CW82Vihreä75mm-100€21.68
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 22CW84 vanupuikkovaahtomuovikärki - 100 kpl pakkaus | AB6RWV 22CW84Vihreä90mm-100€25.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 22CW68 Swab Foam jäykkä kärki – 100 kpl pakkaus
€33.57 /pakkaus