Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB SAFETY SUPPLY 229750 Ruiskusuodatin Mce 0.22um 13mm Pk75 | AA3JAM 11L856

LAB SAFETY SUPPLY 229750 ruiskusuodatin Mce 0.22um 13mm Pk75

Varastossa
Tuote: AA3JAM Malli: 229750Ristiviite: 11L856

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskusuodatin
SuodatinmateriaaliMCE
Kotelopolypropeeni
TuloliitäntäMies Luer-Lok (TM)
Kalvo Dia.13 mikronia
LiitäntäKartiomainen 4mm OD
Huokoskoko0.22 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloTuloliitäntäLiitäntäPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 229740 Ruiskun suodatin Pvdf 0.10um 13mm Pk75 | AA3JAB 11L846 229740polypropeeniMies Luer-Lok (TM)Kartiomainen 4mm OD75€96.76
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 229741 Ruiskun suodatin Pvdf 0.10um 30mm - 30 kpl pakkaus | AA3JAC 11L847 229741polypropeeniMies Luer-Lok (TM)Kartiomainen 4mm OD30€86.43
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 229742 Ruiskun suodatin Pvdf 0.22um 13mm Pk75 | AA3JAD 11L848 229742polypropeeniMies Luer-Lok (TM)Kartiomainen 4mm OD75€109.07
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 229743 Ruiskun suodatin Pvdf 0.22um 30mm - Pakkaus 30 | AA3JAE 11L849 229743polypropeeniMies Luer-Lok (TM)Kartiomainen 4mm OD30€87.50
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 229744 Ruiskun suodatin Pvdf 0.45um 13mm Pk75 | AA3JAF 11L850 229744polypropeeniMies Luer-Lok (TM)Kartiomainen 4mm OD75€114.32
LAB TURVALLISUUS 229745 Ruiskusuodatin Pvdf 0.45um 30mm - Pakkaus 30 | AA3JAG 11L851 229745polypropeeniMies Luer-Lok (TM)Kartiomainen 4mm OD30€89.33
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 229746 Ruiskun suodatin Pes 0.22um 13mm Pk75 | AA3JAH 11L852 229746polypropeeniMies Luer-Lok (TM)Kartiomainen 4mm OD75€109.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 229750 ruiskusuodatin Mce 0.22um 13mm Pk75
€97.35 /pakkaus