Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 229448 Micro Cent Tube 2.0ml ei-steriili - 1000 kpl pakkaus | AA3HZC 11L820

LAB SAFETY SUPPLY 229448 Micro Cent Tube 2.0 ml ei-steriili - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3HZC Malli: 229448Ristiviite: 11L820

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrosentrifugiputki
Koko2.0mL
VäriPoista valinta
GPI-kierteen koko / viimeistely16000
Valmistumisalue.2 - 2.0 ml
Valmistumisen alaosastot.1 ml
Pituus43.1mm
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.10.60mm
Temp. alue-80 - 121 (C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Voi olla autoklaavattu, ei-steriili, itsestään seisova

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 229448 Micro Cent Tube 2.0 ml ei-steriili - 1000 kpl pakkaus
€106.26 /pakkaus