LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 229351 182cm2 kudosviljelypullo - 20 kpl pakkaus | AA3HYY 11L814

LAB SAFETY SUPPLY 229351 182 cm2 kudosviljelypullo - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3HYY Malli: 229351Ristiviite: 11L814

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€98.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudosviljelypullo
Koko600mL
VäriLippis LSS Green
Valmistumisalue25 - 400 ml
Valmistumisen alaosastot25ml
Korkeus40mm
MateriaaliUSP-luokan VI neitsyt polystyreeni
Tulpan koko18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3009
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tuuletettu korkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeusPkg. MääräHinta
LABATURVALLISUUS 229321 12.5 cm2 kudosviljelypullo - 50 kpl pakkaus | AA3HYV 11L811 22932125mL2 - 20 ml5ml24.5mm50€60.32
LABATURVALLISUUS 229331 25 cm2 kudosviljelypullo - 50 kpl pakkaus | AA3HYW 11L812 22933150mL5 - 40 ml5ml29mm50€60.73
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 229341 75 cm2 kudosviljelypullo - pakkaus 25 | AA3HYX 11L813 229341250mL20 - 175 ml25ml37mm25€60.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 229351 182 cm2 kudosviljelypullo - 20 kpl pakkaus
€98.88 /pakkaus