Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 229341 75 cm2 kudosviljelypullo - pakkaus 25 | AA3HYX 11L813

LAB SAFETY SUPPLY 229341 75 cm2 kudosviljelypullo - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3HYX Malli: 229341Ristiviite: 11L813

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudosviljelypullo
Koko250mL
VäriLippis LSS Green
Valmistumisalue20 - 175 ml
Valmistumisen alaosastot25ml
Korkeus37mm
MateriaaliUSP-luokan VI neitsyt polystyreeni
Tulpan koko18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tuuletettu korkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeusPkg. MääräHinta
LABATURVALLISUUS 229321 12.5 cm2 kudosviljelypullo - 50 kpl pakkaus | AA3HYV 11L811 22932125mL2 - 20 ml5ml24.5mm50€60.32
LABATURVALLISUUS 229331 25 cm2 kudosviljelypullo - 50 kpl pakkaus | AA3HYW 11L812 22933150mL5 - 40 ml5ml29mm50€60.73
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 229351 182cm2 kudosviljelypullo - 20 kpl pakkaus | AA3HYY 11L814 229351600mL25 - 400 ml25ml40mm20€98.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 229341 75 cm2 kudosviljelypullo - 25 kpl pakkaus
€60.53 /pakkaus