Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 21R586 Magneettinen sekoitussauva kääntyvällä renkaalla - pakkaus 10 | AB6HBT

LAB SAFETY SUPPLY 21R586 Magneettinen sekoitustanko saranarenkaalla - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6HBT Malli: 21R586

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen sekoituspalkki kääntyvällä renkaalla
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
MateriaaliAlnico V -magneetti
MuotoPyöreä
Koko3 / 4 "x 3 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMuotoKokoPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 21R587 Magneettinen sekoitussauva kääntörenkaalla - 10 kpl pakkaus | AB6HBU 21R587Magneettinen sekoituspalkki kääntyvällä renkaallaPyöreä1-1/4" x 3/8"10€102.85
LAB -TURVALLISUUSTIETO 21R588 Magneettinen sekoituspalkki kääntörenkaalla - 5 kpl: n pakkaus | AB6HBV 21R588Magneettinen sekoituspalkki kääntyvällä renkaallaPyöreä2-9/16" x 3/8"5€86.00
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 21R590 Magneettinen sekoitustanko, kahdeksankulmainen - 10 kpl pakkaus | AB6HBX 21R590Magneettinen sekoituspalkkiKahdeksankulmio1 / 4 "x 13 / 32"10€55.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 21R586 Magneettinen sekoitustanko saranarenkaalla - 10 kappaleen pakkaus
€86.34 /pakkaus