Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 21R567 Sekoitustanko Tummakello 52mm - Pakkaus 5 | AB6HBA

LAB SAFETY SUPPLY 21R567 Sekoitustanko Tyhmäkello 52mm - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6HBA Malli: 21R567

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspalkki
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
MateriaaliAlnico V -magneetti
ShapeDumb Bell
Koko52mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 21R567 Sekoitustanko Tyhmäkello 52mm - 5 kpl pakkaus
€128.47 /pakkaus