GE LIGHTING Q4559X Halogeenitiivisteinen valonheitin Par64 600w | AF2MNG 6VK46

GE LIGHTING Q4559X Halogeenitiivistelamppu Par64 600w

Varastossa
Tuote: AF2MNG Malli: Q4559XRistiviite: 6VK46

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€88.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenitiivisteinen valokeila
ANSI-koodiQ4559X
Keskimääräinen lampun käyttöikä100 hr.
Keskimääräinen elämä100 hr.
Base TypeRuuviliittimet
Säteen kulma15 Tutkinnot
Lampun halkaisija8"
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.3000K
Lampun nimitysQ4559X
Lampun halkaisija8"
Lampun muotoPAR64
lampun tyyppiSuljettu palkki
Valon jakautuminenErittäin kapea paikka
Maks. Kokonaispituus3.75 "
Lampun kokoPAR
Ensisijainen sovellusIlma, erittäin kapea paikka
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite28
Watts600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0035
Laivan korkeus (cm)55.12
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi8539214080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING Q4559X Halogeenitiivistelamppu Par64 600w
€88.80 / yksikkö