Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 12K965 Ptfe-ruiskusuodattimet 0.45 - 100 kpl pakkaus | AA4FPL

LAB SAFETY SUPPLY 12K965 Ptfe ruiskusuodattimet 0.45 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4FPL Malli: 12K965

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskusuodatin
KokoJopa 100 ml
SuodatinmateriaaliHydrofobinen PTFE
Kotelopolypropeeni
TuloliitäntäLuer-lok (TM)
Max. Paine90 Bar
Kalvo Dia.25 mikronia
LiitäntäLuer-slip (ei-barb)
Huokoskoko0.45 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 12K962 Ptfe-ruiskusuodattimet 0.22 - 100 kpl pakkaus | AA4FPH 12K962Jopa 10 ml100€211.93
LAB -TURVALLISUUS 12K963 Ptfe -ruiskusuodattimet 0.45 - 100 kpl | AA4FPJ 12K963Jopa 100 ml100€211.93
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 12K964 Ptfe -ruiskusuodattimet 0.22 - 100 kpl pakkaus | AA4FPK 12K964Jopa 100 ml100€249.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K965 Ptfe ruiskusuodattimet 0.45 - 100 kpl pakkaus
€249.94 /pakkaus