Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 12K962 Ptfe-ruiskusuodattimet 0.22 - 100 kpl pakkaus | AA4FPH

LAB SAFETY SUPPLY 12K962 Ptfe ruiskusuodattimet 0.22 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4FPH Malli: 12K962

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskusuodatin
KokoJopa 10 ml
SuodatinmateriaaliHydrofobinen PTFE
Kotelopolypropeeni
TuloliitäntäLuer-lok (TM)
Max. Paine90 Bar
Kalvo Dia.13 mikronia
LiitäntäLuer-slip (ei-barb)
Huokoskoko0.22 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LAB -TURVALLISUUS 12K963 Ptfe -ruiskusuodattimet 0.45 - 100 kpl | AA4FPJ 12K963Jopa 100 ml100€211.93
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 12K964 Ptfe -ruiskusuodattimet 0.22 - 100 kpl pakkaus | AA4FPK 12K964Jopa 100 ml100€249.94
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 12K965 Ptfe-ruiskusuodattimet 0.45 - 100 kpl pakkaus | AA4FPL 12K965Jopa 100 ml100€249.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K962 Ptfe ruiskusuodattimet 0.22 - 100 kpl pakkaus
€211.93 /pakkaus