Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K923 kvantitatiivinen suodatinpaperi 15.0 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FMR

LAB SAFETY SUPPLY 12K923 Laadukas suodatinpaperi 15.0 cm - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4FMR Malli: 12K923

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaadullinen suodatinpaperi
Halkaisija15cm
LuokkaCFP4
MateriaaliSelluloosa
Huokoskoko25.0 mikronia m
Temp. alueNimellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 12K917 kvantitatiivinen suodatinpaperi 11.0 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FMK 12K91711cm100€17.13
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K924 kvantitatiivinen suodatinpaperi 18.5 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FMT 12K92418.5cm100€31.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K923 Laadukas suodatinpaperi 15.0 cm - 100 kpl pakkaus
€24.66 /pakkaus