Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K914 8um kvantitatiivinen suodatinpaperi 15.0 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FMG

LAB SAFETY SUPPLY 12K914 8um määrällinen suodatinpaperi 15.0 cm - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4FMG Malli: 12K914

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäärällinen suodatinpaperi
Halkaisija15cm
LuokkaCFP40
MateriaaliSelluloosa
Huokoskoko8.0 mikronia m
Temp. alueNimellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkaeräPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K910 8um kvantitatiivinen suodatinpaperi 4.25 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FMC 12K9104.25cmCFP40Määrällinen suodatinpaperi100€14.07
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K911 8um kvantitatiivinen suodatinpaperi 9.0 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FMD 12K9119cmCFP40Määrällinen suodatinpaperi100€23.44
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 12K912 8um kvantitatiivinen suodatinpaperi 11.0 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FME 12K91211cmCFP40Määrällinen suodatinpaperi100€27.25
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 12K913 8um kvantitatiivinen suodatinpaperi 12.5 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FMF 12K91312.5cmCFP40Määrällinen suodatinpaperi100€31.29
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K915 8um kvantitatiivinen suodatinpaperi 18.5 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FMH 12K91518.5cmCFP40Määrällinen suodatinpaperi100€62.13
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K916 20um kvantitatiivinen suodatinpaperi9.0cm - 100 kpl pakkaus | AA4FMJ 12K9169cmCFP41Määrällinen suodatinpaperi100€21.08
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 12K918 20um kvantitatiivinen suodatinpaperi 11.0 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FML 12K91811cmCFP41Laadullinen suodatinpaperi100€25.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K914 8um määrällinen suodatinpaperi 15.0 cm - 100 kpl pakkaus
€37.28 /pakkaus