Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

L9 444004 kuusiomutteri, 5/16-18 kierrekoko, luokka 9, 100 PK | CG8XVB 452J69

L9 444004 kuusiomutteri, kierrekoko 5/16-18, luokka 9, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8XVB Malli: 444004Ristiviite: 452J69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelySinkkinkeltainen CR+3
Suorittaa loppuunSinkkinkeltainen CR+3
LuokkaGrade 9
Korkeus19 / 64 "
Mutterikuusiomutterin
StandardiANSI B1.1
Tyylikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5738
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoKorkeusKiertyyppiLeveys asuntojen poikkiHinta
L9 444002 Kuusiomutteri, 1/4-20 Kierre, luokka 9 | CG8XVA 452J68 4440021 / 4 "-201 / 4 "UNC (karkea)27 / 64 "€61.11
Tarjouspyyntö
L9 444008 Kuusiomutteri, 7/16-14 kierre, luokka 9 | CG8XVD 452J71 4440087 / 16 "-147 / 16 "UNC (karkea)11 / 16 "€143.18
Tarjouspyyntö
L9 444010 Kuusiomutteri, 1/2-13 kierre, luokka 9 | CG8XVE 452J72 4440101 / 2 "-131 / 2 "UNC (karkea)3 / 4 "€90.53
Tarjouspyyntö
L9 444012 Kuusiomutteri, 9/16-12 kierre, luokka 9 | CG8XVF 452J73 4440129 / 16 "-129 / 16 "UNC (karkea)55 / 64 "€146.69
Tarjouspyyntö
L9 444014 Kuusiomutteri, 5/8-11 Kierre, luokka 9 | CG8XVG 452J74 4440145 / 8 "-1141 / 64 "UNC (karkea)15 / 16 "€144.75
Tarjouspyyntö
L9 444016 kuusiomutteri, 3/4-10 kierrekoko, luokka 9 | CG8XVH 452J75 4440163 / 4 "-103 / 4 "UNC (karkea)1 7 / 64 "€193.01
Tarjouspyyntö
L9 444018 Kuusiomutteri, 7/8-9 Kierre, luokka 9 | CG8XVJ 452J76 4440187 / 8 "-955 / 64 "UNC (karkea)1 19 / 64 "€370.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

L9 444004 kuusiomutteri, kierrekoko 5/16-18, luokka 9, 100 PK
€54.71 /pakkaus