Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KWIKSET 488CV 26D GR Nuppi Lukkosarja Satiini Kromi Nukke | AD7NUN 4FPR7

KWIKSET 488CV 26D GR Nuppilukkosarja Satiinikrominukke

Varastossa
Tuote: AD7NUN Malli: 488CV 26D GRRistiviite: 4FPR7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2-3/8" and 2-3/4"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloEi
Toimintotutti
Luokka3
Nupin materiaaliMessinki
Lukitustoimintotutti
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Avainten määrä0
Nastat5
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.1-3/4" x 2-1/4"
LakotyyppiTäysi huuli lakko
TyyliLahti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliupotussyvyysvaatimusSuorittaa loppuunPaloToimintoLuokkaNupin materiaaliLakotyyppiHinta
KWIKSET 300P 15 RCAL RCS GR -nuppikahva Satiininen nikkeli AC3UUH 2WHR3 300P 15 RCAL RCS GRPoolo2-3/8" and 2-3/4"Satiini-nikkeliEiyksityisyys3MessinkiPyöreä kulma€18.14
KWIKSET 488P 15 GR Light Duty Lever Lockset Polo Dummy | AC3UVK 2WHV1 488P 15 GRPoolo2-3/8" to 2-3/4"Satiini-nikkeliEi arvioitututti3-Pyöreä kulma Full Lip Strike-
Tarjouspyyntö
KWIKSET 488P 3 GR Nuppilukitussarja kiillotettu messinki | AC3UVL 2WHV2 488P 3 GRPoolo2-3/8" and 2-3/4"Kiillotettu messinkiEitutti3MessinkiTäysi huuli lakko-
Tarjouspyyntö
KWIKSET 488T 26D GR Nuppilukkosarja Satiinikromi | AC3UVM 2WHV3 488T 26D GRTylo2-3/8" and 2-3/4"Satin ChromeEitutti3MessinkiTäysi huuli lakko€1.98
KWIKSET 720A 3 RCAL RCS GR Nuppilukitussarja kiillotettu messinki | AC3UVY 2WHX9 720A 3 RCAL RCS GRluostarikirkko2-3/8" and 2-3/4"Kiillotettu messinkiEiKulku2sinkkiPyöreä kulma€5.57
KWIKSET 720H ​​15 RCAL RCS GR Nuppilukkosarja Satiini Nikkeli | AC3UWA 2MIKSI2 720H 15 RCAL RCS GRHancock2-3/8" and 2-3/4"Satiini-nikkeliEiKulku2sinkkiPyöreä kulma€31.79
KWIKSET 788H 26D GR Nuppilukkosarja Satiinikromi | AC3VAQ 2WJC9 788H 26D GRHancock2-3/8" and 2-3/4"Satin ChromeEitutti2sinkkiTäysi huuli lakko-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KWIKSET 488CV 26D GR Nuppilukkosarja Satiinikrominukke
€2.47 / yksikkö