KWIKSET 488P 15 GR Light Duty Lever Lockset Polo Dummy | AC3UVK 2WHV1

KWIKSET 488P 15 GR Light Duty Lever Lockset Polo Dummy

Tuote: AC3UVK Malli: 488P 15 GRRistiviite: 2WHV1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2-3/8" to 2-3/4"
Suorittaa loppuunSatiini-nikkeli
PaloEi arvioitu
Toimintotutti
Luokka3
Kahva materiaaliMessinki
keyingÄlykäs avain
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
Lukitustoimintotutti
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
LakotyyppiPyöreä kulma Full Lip Strike
TyyliPoolo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliupotussyvyysvaatimusSuorittaa loppuunPaloToimintoLuokkaNupin materiaaliLakotyyppiHinta
KWIKSET 300P 15 RCAL RCS GR -nuppikahva Satiininen nikkeli AC3UUH 2WHR3 300P 15 RCAL RCS GRPoolo2-3/8" and 2-3/4"Satiini-nikkeliEiyksityisyys3MessinkiPyöreä kulma€18.14
KWIKSET 488P 3 GR Nuppilukitussarja kiillotettu messinki | AC3UVL 2WHV2 488P 3 GRPoolo2-3/8" and 2-3/4"Kiillotettu messinkiEitutti3MessinkiTäysi huuli lakko-
Tarjouspyyntö
KWIKSET 488T 26D GR Nuppilukkosarja Satiinikromi | AC3UVM 2WHV3 488T 26D GRTylo2-3/8" and 2-3/4"Satin ChromeEitutti3MessinkiTäysi huuli lakko€1.98
KWIKSET 720A 3 RCAL RCS GR Nuppilukitussarja kiillotettu messinki | AC3UVY 2WHX9 720A 3 RCAL RCS GRluostarikirkko2-3/8" and 2-3/4"Kiillotettu messinkiEiKulku2sinkkiPyöreä kulma€5.57
KWIKSET 720H ​​15 RCAL RCS GR Nuppilukkosarja Satiini Nikkeli | AC3UWA 2MIKSI2 720H 15 RCAL RCS GRHancock2-3/8" and 2-3/4"Satiini-nikkeliEiKulku2sinkkiPyöreä kulma€31.79
KWIKSET 788H 26D GR Nuppilukkosarja Satiinikromi | AC3VAQ 2WJC9 788H 26D GRHancock2-3/8" and 2-3/4"Satin ChromeEitutti2sinkkiTäysi huuli lakko-
Tarjouspyyntö
KWIKSET 200CV 15 RCAL RCS GR Nuppilukkosarja Satin Nickel Passage | AD7NUF 4FPP9 200CV 15 RCAL RCS GRLahti2-3/8" and 2-3/4"Satiini-nikkeliEiKulku3MessinkiTäysi huuli lakko-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KWIKSET 488P 15 GR Light Duty Lever Lockset Polo Dummy